セット内容本体、充電ケーブル、3.5mmミニプラグケーブル、取扱説明書
材質ABS
質量(g)約170
使用温度範囲(℃)0〜45(結露無き事)
適合規格BluetoothVer4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×10×62
連続使用時間(時間)約4
電池リチウムポリマー充電池(microUSB充電)
送信出力Class2
充電時間(時間)約2(AC1Aの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)見通し約10
対応プロファイルA2DP/AVRCP、対応コーデック:SBC