マガキューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51636964 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フランス エグザコンタ社のA4マガジンファイルです。背幅が82mmあり、書類やカタログ・雑誌など、スッキリと整理整頓できます。背面に指をかけて引き出せる便利なホール(穴)があります。また背面に丸みを持たせており、ホールに指を入れる際にカタログや書類に当たらない仕様になっています。

用途A4マガジンファイルです。書類やカタログ・雑誌など収納できます。コピー用紙約800枚収納可。 アイスブルー サイズA4 高さ(mm)305 質量(g)360 縦(mm)266 横(mm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする