用途就寝時のルームライトなどに。LEDライト/授乳ライト/授乳ランプ/ナイトライト/フロアライト/デスクライト/ライト/ベッドサイドランプ/授乳ランプ/フロアランプ/ランプ/ランタン/照明/間接照明/赤ちゃん/ベビー/キッズ/電池式/コードレス/タッチセンサー/調光/柔らか/おしゃれ/オシャレ/かわいい/ベッドサイド/子供部屋/寝室/授乳/おむつ替え/ムーミン/キャラクター/プレゼント/ギフト/出産祝い
材質シリコーン樹脂、MABS
色シナぷしゅ
質量(g)175
電池単4電池×3本
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)16×10.5×14
電球の種類LED
調光の可否可