※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

88B-3 M30X100 (1本)ドブ 8.8B SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 51640358 88B-3 M30X100 (1本)ドブ 8.8B SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 51640358 88B-3 M30X100 (1本)ドブ 8.8B SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 51640358

SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51640358 品番 88B-3 M30X100 (1本)ドブ 8.8B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,685
販売価格(税別)
3,350

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。

種別半ねじ 材質SCM435 ねじピッチ並目 規格(寸法)JIS B 1180 付属書 呼びM30 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 二面幅(mm)46 首下長(mm)100 胴径(Φmm)12 許容差(胴径)0〜0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0〜0.8 硬度HRC23〜34 引張強力(N/mm2)800 頭部高さ(mm)19 耐力(N/mm2)640 ピッチP(mm)3.5 ねじ精度(JIS)6g 強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)約53.1 伸び0.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする