ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
ましかくサイズアルバム 9面324枚収納
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
51642020
品番
PH89-1324-B
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
便利なスリップケース入りです。
フォトグラフィリア?とは…
photograph(写真)+-philia(嗜好)を組み合わせた造語です。
仕様
背見出しポケット付
スリップケース入
CDポケット付
台紙
ポリプロピレン製ましかく89サイズ3段×3列ポケット
3層黒エンボス台紙18枚
(収納枚数/ましかく89サイズ324枚)
色
ブルー
本体質量(g)
515(スリップケース込)
背幅(mm)
25(スリップケース込)
縦(mm)
303
横(mm)
329
材質(表紙)
ポリプロピレン表紙
製本
溶着式製本