曜日別特売
NSE-S101BK パーソナルシュレッダ ストレートカット ナカバヤシ 51642327

NSE-S101BK パーソナルシュレッダ ストレートカット ナカバヤシ 51642327
NSE-S101BK パーソナルシュレッダ ストレートカット ナカバヤシ 51642327
NSE-S101BK パーソナルシュレッダ ストレートカット ナカバヤシ 51642327

パーソナルシュレッダ ストレートカット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード51642327品番NSE-S101BK
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スリムデザインでコンパクト
スイッチ操作だけで自動細断が可能

ブラック本体質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×130(147)×371※()は転倒防止スタンド含む電源コード(m)約1.5定格時間(分)約2(休止時間:約40)運転音(dB)約75(無負荷時)ダストボックス容量(L)約10定格消費電力(W)(50/60Hz)66/67細断寸法(mm)幅:8最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz細断形状ストレートカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.1待機電力(W)0最大投入幅220mm
注意
※<ご使用上の注意>
取扱説明書を必ずお読みください
子供を本機に近づけないでください
最大細断枚数以下でご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-09
用途: 仕事上の破棄する図面とかを切断して梱包用のクッション。

製品の梱包の際にクッションにする為にストレートカットのシュレッダーが欲しかった、カットの幅もうすこし細くもう少し早く切れるものが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする