LED PCデスクライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51642415 品番DS-520BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。
広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。
ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。
ベース部分にワイヤレス充電機能を搭載。対応機種であれば乗せるだけで充電が可能です。

ブラック 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)1020 定格寿命(時間)30000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440 機能調光調色3段階/USB給電付き/ワイヤレス充電パッド 最大消費電力(W)24 色温度(K)3000 〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)18.8 光束(Lm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする