※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

JSP21-CF303R-6DS 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC 51642659 JSP21-CF303R-6DS 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC 51642659

比例制御弁 JSP Series 直接配管型

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC12 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 注文コード51642659 品番JSP21-CF303R-6DS
参考基準価格(税別)¥15,790 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は電圧・管接続口径・ねじの種類など528種類から選べます 他の種類を見る

・電流値に比例して流量を無段階に制御
・繰返し精度:±3%F.S.以下
・感度:2%F.S.以下
・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
・保護構造 IP67
・シール材質:FKM
・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル

用途水・空気用 サイズ20 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 径(Φmm)(オリフェス)3.2 電圧(V)DC12 材質(シール)FKM 管接続口径3/8 最大流量(L/min)(エア)300 ねじの種類Rc ブラケットなし 感度2%F.S.以下 耐圧(MPa)0.6 材質(ボディ)黄銅 最高作動圧力差(MPa)0.4 繰返し精度±3%F.S.以下 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0〜50℃、水:1〜50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボディタイプベース配管
関連資料:カタログ(3.91MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする