曜日別特売
BR-373 真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET ブレイン 51649485

BR-373 真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET ブレイン 51649485
BR-373 真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET ブレイン 51649485
BR-373 真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET ブレイン 51649485
BR-373 真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET ブレイン 51649485
BR-373 真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET ブレイン 51649485
BR-373 真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET ブレイン 51649485
BR-373 真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET ブレイン 51649485
BR-373 真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET ブレイン 51649485
BR-373 真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET ブレイン 51649485
BR-373 真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET ブレイン 51649485
BR-373 真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET ブレイン 51649485

真空パック15年保存 PORTABLE TOILET SET

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(6回分×5パック)
内容量1セット(6回分×5パック)注文コード51649485品番BR-373
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

トイレットペーパー×1個の中に非常用トイレ6回分が入った真空パックの防災備蓄。
水が使えない状況でも排泄袋に用をたして、凝固剤をふりかけるだけ。
ジェル状に固まりゴミとして廃棄が可能です。
高吸収ポリマー使用で、わずか6gでも1000mlを固化できる性能です。
凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封され、トイレットペーパーの芯に凝固剤と汚物処理袋が収納されています。
トイレットペーパーは厚みのある4枚重ねで、1巻15mあり、20~25回分使用可能です。
未開封であれば、15年の長期保存が可能となり、災害備蓄におすすめです。
凝固剤は高吸収ポリマー、抗菌剤、消臭剤入りで確かな品質を確認済みです。
トイレットペーパーは再生紙100%使用。エコで環境に優しい商品です。
コンパクト設計で保管場所にも困りません。
アルミパックされていますので、水害や害虫、カビ、湿気から保護され、長期間の保存が可能です。(15年保証)
1人1個使用で、衛生的・感染症予防に効果的です。

用途備蓄用、防災。災害時のトイレ処理用、野外活動時に。セット内容[トイレットペーパー(4枚重ね)、抗菌消臭凝固剤(6g×6包)、簡易汚物処理袋×6枚]×5、使い捨て手袋×30枚、持ち運び袋×10袋、防災チェックリスト×1枚材質トイレットペーパー:紙 凝固剤:高吸水ポリマー、抗菌剤 簡易汚物処理袋・持運び袋・使い捨て手袋:ポリエチレン寸法(mm)約110×120/個(真空時)個装アルミパック質量(g/パック)153保存期間(年)15使用可能回数30回分
注意
※汚物処理袋は繋がっているので、点線にしたがって手で切り離してからお使いください。

商品説明動画

【公式】抗菌非常用トイレ 使い方【防災】
【公式】抗菌非常用トイレ 粉末・アルミパック【防災】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする