※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC40A-N02M-V-138JN-D AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 51650116 AC40A-N02M-V-138JN-D AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 51650116

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 流れ方向左→右 注文コード51650116 品番AC40A-N02M-V-138JN-D
参考基準価格(税別)¥30,820 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は管接続口径・圧力計・流れ方向など10000種類から選べます 他の種類を見る

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類NPT 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースレベルゲージ付金属ケース 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) ルブリケータ油排出口ルブリケータにドレンコック付 フィルタドレン排出口ドレンガイド1/4 残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AL+V 排気機構ノンリリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計単位表記:MPa フロート式オートドレンオートドレンなし
関連資料:カタログ(28.98MB) 取扱説明書:(1.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする