※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
流れ方向
右→左
圧力計
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
注文コード
51650177
品番
AC40A-N02E1-RZ-D
参考基準価格(税別)
¥25,250
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
10000
種類から選べます
他の種類を見る
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
ルブリケータ油排出口
ドレンコックなし
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
排気機構
リリーフタイプ
表記
製品の単位表記:psi、°F圧力計単位表記:psi(MPa併記)
フロート式オートドレン
オートドレンなし
関連資料:
カタログ(28.98MB)
取扱説明書:
(1.95MB)