- 銀虎(13ミリ中毛) タイホウ 51651025 - 銀虎(13ミリ中毛) タイホウ 51651025 - 銀虎(13ミリ中毛) タイホウ 51651025

銀虎(13ミリ中毛)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(inch)7 注文コード51651025 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐久性! 超低飛散と少ない泡立ちを実現。王道の中毛13ミリローラー 。長時間作業もラクラク”スマート”サイズも展開しております。 タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!

用途外壁、サイディング、軒天 毛丈(mm)13 サイズ(inch)7 適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート 外筒外径(Φmm)19 生地の種類マイクロファイバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51651007
2024-09-20
用途:
金属屋根の塗装
芳賀塗装 様 (建設業・工事業)

塗り心地 耐久性 どれをとっても間違いない商品です 使ってもそう思えないなら他に良い商品を私に教えて下さい

対象商品:
51651007
2024-03-15
用途:
塗装

その他有名ブランドと遜色無く良い。
タイホウさんの虎シリーズは最近のお気に入り。特別安いわけではないが、一番安定して良い様な気がする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする