- デカ虎(25ミリ長毛) タイホウ 51651147

 

- デカ虎(25ミリ長毛) タイホウ 51651147
- デカ虎(25ミリ長毛) タイホウ 51651147
- デカ虎(25ミリ長毛) タイホウ 51651147

デカ虎(25ミリ長毛)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本サイズ(inch)7注文コード51651147品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

スレート・サイディング等粗面に威力を発揮! より深い凹凸にも対応した優れもの。長時間作業もラクラク”スマート”サイズも展開しております。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!

用途
外壁、粗面、屋根用、スレート小波、凹凸面
毛丈(mm)25サイズ(inch)7適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート等外筒外径(Φmm)19生地の種類マイクロファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする