タイホウ
タイホウの ペイントローラー
タイホウの スモールローラー
月光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51651488
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
含み、吐出しに優れたハイパイルローラー! 強い毛質でへたりも少なく抜群の耐久性。どんな凹凸にもフィット
用途
外壁、屋根塗装、凹凸面
サイズ
スモール
毛丈(mm)
20
サイズ(inch)
6
適合塗料
水性/ターペン型ウレタン塗料・水性/ターペン型シリコン塗料・各種合成樹脂調合ペイント・各種エマルションペイント等
外筒外径(Φmm)
19
生地の種類
混毛