- ドラゴン タイホウ 51651515 - ドラゴン タイホウ 51651515 - ドラゴン タイホウ 51651515

ドラゴン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51651515 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

・下塗りから上塗りまで対応可能な高機能ローラー
・密度が高く弾力があり、優れた耐久性を実現
・塗料の伸びがよく、泡の発生と毛抜けを抑えた高性能ローラー
・サイディングの凸凹にもしっかりくいつき、作業性が良く美しい仕上がりを実現

用途微弾性フィラー・サーフェーサーに最適 サイズスモール 毛丈(mm)16 サイズ(inch)4 適合塗料微弾性フィラー・サーフェーサーに最適 外筒外径(Φmm)15 生地の種類ハイブリット原反

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51651524
2025-07-18
用途:
鉄骨の塗装
建設業・工事業

2液の材料に使ったけど十分膜厚つき使いやすかった。少し気をつけないと耳が出るくらいですね。

対象商品:
51651549
2025-12-10
用途:
塗装作業時
ペンキ屋さん 様 (建設業・工事業)

コスパも良く、耐久性もあり大変使いやすい。今後も使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする