二色塗り仕上げローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51651558 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

毛丈2ミリで凸部のみを美装仕上げに(確認;参考写真)。気泡の出にくい羊毛を採用!
ガラスコート用にも最適。 美装仕上げに!

用途ガラスコーティング用、UVコート用、2色塗り用 サイズスモール 毛丈(mm)2 サイズ(inch)4 外筒外径(Φmm)15 生地の種類羊毛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする