タイホウ
タイホウの ペイントローラー
タイホウの スモールローラー
二色塗り仕上げローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51651567
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
毛丈2ミリで凸部のみを美装仕上げに(確認;参考写真)。気泡の出にくい羊毛を採用!
ガラスコート用にも最適。 美装仕上げに!
用途
ガラスコーティング用、UVコート用、2色塗り用
サイズ
スモール
毛丈(mm)
2
サイズ(inch)
6
外筒外径(Φmm)
15
生地の種類
羊毛