- 虎セブン(7ミリ中短毛) タイホウ 51651734 - 虎セブン(7ミリ中短毛) タイホウ 51651734 - 虎セブン(7ミリ中短毛) タイホウ 51651734

虎セブン(7ミリ中短毛)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 51651734 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

仕上げと作業性を追求したNEWバランスローラー。 鉄扉・門扉などに最適。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!

用途木部、鉄部、内装、平滑面、仕上げ用 サイズミニミニ 毛丈(mm)7 サイズ(inch)3 適合塗料水性クリヤー・ニス、水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、錆止め、ステイン等 外筒外径(Φmm)10 生地の種類マイクロファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする