- 銀虎(13ミリ中毛) タイホウ 51651804

 

- 銀虎(13ミリ中毛) タイホウ 51651804
- 銀虎(13ミリ中毛) タイホウ 51651804
- 銀虎(13ミリ中毛) タイホウ 51651804

銀虎(13ミリ中毛)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2本)サイズ(inch)4注文コード51651804品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

抜群の耐久性! 超低飛散と少ない泡立ちを実現。王道の中毛13ミリローラー 。長時間作業もラクラク”スマート”サイズも展開しております。 タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!

用途外壁、サイディング、軒天サイズミニミニ毛丈(mm)13サイズ(inch)4適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート外筒外径(Φmm)10生地の種類マイクロファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51651007
2024-09-20
用途: 金属屋根の塗装
芳賀塗装建設業・工事業

塗り心地 耐久性 どれをとっても間違いない商品です 使ってもそう思えないなら他に良い商品を私に教えて下さい

対象商品 : 51651007
2024-03-15
用途: 塗装

その他有名ブランドと遜色無く良い。
タイホウさんの虎シリーズは最近のお気に入り。特別安いわけではないが、一番安定して良い様な気がする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする