タイホウ
タイホウの ペイントローラー
タイホウの スモールローラー
キラキラローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
51651917
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
マイクロファイバーの特長を活かしつつ、メーカーオリジナル加工により塗面に対して吸いつくような密着性で美装仕上げを実現。水性・弱溶剤塗料に対応の超低飛散ローラー。艶調整品、クリヤー、ニスに!
用途
内装・外装 仕上げ重視。美装用
サイズ
ミニミニ
毛丈(mm)
10
サイズ(inch)
3
適合塗料
低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料
外筒外径(Φmm)
10
生地の種類
マイクロファイバー