- キラキラローラー タイホウ 51651960 - キラキラローラー タイホウ 51651960 - キラキラローラー タイホウ 51651960

キラキラローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 51651960 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

マイクロファイバーの特長を活かしつつ、メーカーオリジナル加工により塗面に対して吸いつくような密着性で美装仕上げを実現。水性・弱溶剤塗料に対応の超低飛散ローラー。艶調整品、クリヤー、ニスに!

用途内装・外装 仕上げ重視。美装用 サイズミニミニ 毛丈(mm)13 サイズ(inch)4 適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料 外筒外径(Φmm)10 生地の種類マイクロファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする