タイホウ
タイホウの ペイントローラー
タイホウの スモールローラー
ミニミニガンガン(13ミリ短毛)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
51652145
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
転がりスムーズ、作業性良好 エコノミータイプのマイクロファイバーローラー
用途
外壁、サイディング、軒天
サイズ
ミニミニ
毛丈(mm)
13
サイズ(inch)
2
適合塗料
低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料
生地の種類
マイクロファイバー