タイホウ
タイホウの ペイントローラー
タイホウの スモールローラー
赤鬼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
51652249
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
次世代型高機能特殊繊維ローラー! 含み・吐き出しが抜群で高耐久性! もちろん低飛散
用途
外壁、粗面、屋根用、波トタン、凹凸面
サイズ
ミニミニ
毛丈(mm)
13
サイズ(inch)
3
適合塗料
低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料
外筒外径(Φmm)
10
生地の種類
次世代型高機能特殊繊維