タイホウ
タイホウの ペイントローラー
タイホウの スモールローラー
二色塗り仕上げローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
51652450
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
毛丈2ミリで凸部のみを美装仕上げに(確認;参考写真)。気泡の出にくい羊毛を採用!
ガラスコート用にも最適。 美装仕上げに!
用途
ガラスコーティング用、UVコート用、2色塗り用
サイズ
ミニミニ
毛丈(mm)
2
サイズ(inch)
2
外筒外径(Φmm)
10
生地の種類
羊毛