ソックスカバーショート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード51656564 品番L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

保温性の高い素材で足先をカバーします。
ウェットスーツなどにも使用される保湿性に優れたクロロプレン素材です。
足裏はすべり止め付きです。

用途冬場の寒さ対策、レジャーや長靴作業。 材質クロロプレーンナイロン サイズL 機能保湿性、保温性 適合サイズ(cm)24〜26 入数1足

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする