突き刺し防止グローブ BK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 51656607 品番 TB-001 LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブです。
甲部はケブラーニットを採用しており、切れにくくて燃えにくい性質があるので、甲側もしっかり保護します。
掌部の素材はアラミドニットの表面にシリコン樹脂を塗布したハイブリッドな素材で、優れた耐切創性を発揮します。
アラミドシリコーン素材の表面に直接ライターの火を当てても表面の変化が少なく、燃えにくい特性があります。
掌側は拳を握ってもなるべくたるまないようにカットラインに工夫を施しています。
掌側裏面には吸汗速乾素材を使用し、装着時の快適性を保ちます。

用途解体作業現場や清掃現場、がれき収集作業に。 仕様カラビナループ付き 材質甲部:Kevlarと綿の交編編物、掌部:アラミドシリコーンレザー、掌部内側:突刺し防止材・ポリエステル100%吸汗速乾素材 ブラック サイズLL 入数(双)1 機能耐切創性、吸汗速乾 試験方法突刺し性能試験(EN-388):LEVEL4 数値461N

商品説明動画

耐突刺し性能・その2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする