プレスガード アウターのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 51656650 品番 PG-301 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

上下に加わる圧力から指を保護します。
アウターの摩耗が進行し手の保護機能が損なわれそうになった時の交換用または洗い替え用としておすすめです。
裾部のマジックテープで合体させているだけですので、容易に交換が可能です。

用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。 仕様カラビナループ付 サイズM 入数(双)1 混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)
注意
※インナーは別売りです。

商品説明動画

DK. WORKS 耐圧グローブ PRESS GUARD PG-300アウター交換手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする