Mimaki カッティングプロッタ CG-60AR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51656704 品番109397
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コストパフォーマンス・カット性能に優れたカッティングプロッタです。進化したカット性能と幅広いカット素材への対応力を併せ持ち、ユーザビリティを高めたカッティングプロッタのエントリーモデルです。切り文字、ラベル、ステッカー製作はもちろんのこと、CG-ARでは新たに厚紙の全カット&罫引きに対応。専用オプションを使用することで、A3サイズまでのパッケージ製作も可能になりました。10gから550gまでカット圧が選択でき、ノーマルカット・全カット、ハーフカットといった3種類のカッティングが可能です。塩ビシート、蛍光・反射シート、ゴムシートなど、多様な素材のカッティングに対応しています。台紙テーブル、カッティング台紙、厚紙切り刃、罫引きツールといった厚紙カット用オプション品をご利用いただくことで、普通紙から厚紙までの高品質な全カットが可能になりました。この一台で、ペーパークラフト製作やパッケージ製作などにご利用いただけます。MicrosoftWord、Excel、PowerPointなどの使い慣れたソフトウェアを使い、一般的なオフィスプリンタから出力する感覚で、簡単にカットできるようになりました。

用途切り文字サインやラベル・ステッカーの製作に。 仕様プログラムステップ:25、10μm(MGL-IIc)/100、50μm(MGL-Ic1)、最大圧力:550g 幅(mm)セット可能メディア:90〜740 精度反復:0.2mm/2m、保証範囲:586mm×2m 分解能(μm)(機械的)X軸:2.5μm Y軸:5μm 寸法(mm×m)(カット可能範囲)606×51 対応メディア(カット可能)塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)、ゴムシート、蛍光シート、反射シート 最大速度(m/sec)カット時:73、移動時(45°方向):103 速度(cm/s)(設定可能)1〜10(1ステップ調整)、10〜73(5ステップ調整)
注意
※こちらの商品は一般混載便(時間指定なし、軒先渡し)にて配送いたします。設置・設定はお客様にてお願いいたします。
※制御用PC(Windows、要USBポートまたは有線LANポート)は含まれておりません。別途ご用意ください。
※本製品は保守契約対象外機種となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする