Agilent 4300 【測定・測量機器レンタルサービス】ハンドヘルドFTIRAgilent 4300 Agilent Technologies 51665136

【測定・測量機器レンタルサービス】ハンドヘルドFTIRAgilent 4300

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 注文コード51665136 品番Agilent 4300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準ビームスプリッタ:セレン化亜鉛、スペクトル範囲:4500〜650cm-1 セット内容本体(キャップ・ストラップ付)、ダイヤモンドATR、USBケーブル、リチウムイオンバッテリ×4、バッテリ充電器(充電器・ACアダプタ・電源ケーブル・接地アダプタ)、外部電源(充電器・ACアダプタ・電源ケーブル・接地アダプタ)、ポリスチレンシート、操作マニュアル、収納ケース 形状干渉計:高スループットマイケルソン干渉計、固定および可動フラットミラー付き 質量(kg)バッテリなし:1.88、バッテリあり:2.22 電源AC100〜240V・3A・50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×190.5×345 分解能最大スペクトル:2cm-1 検出器直径1.3 mm、熱電冷却dTGS 光源巻き線型素子 インターフェースサンプル:ダイヤモンドATR、拡散反射 高度(m)2000 動作湿度(%)(最大)95・非結露 保管温度(℃)-30〜60(-22〜140 °F) レーザー低電力半導体 動作温度範囲(℃)0〜50(32〜122°F/使用時)
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/224/
2023-03-22

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする