曜日別特売
RT110-20 リレベル 水平ワンタッチ基礎パッキン ティカトウ 51666310

RT110-20 リレベル 水平ワンタッチ基礎パッキン ティカトウ 51666310
RT110-20 リレベル 水平ワンタッチ基礎パッキン ティカトウ 51666310
RT110-20 リレベル 水平ワンタッチ基礎パッキン ティカトウ 51666310
RT110-20 リレベル 水平ワンタッチ基礎パッキン ティカトウ 51666310

リレベル 水平ワンタッチ基礎パッキン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(66個)外径(Φmm)110注文コード51666310品番RT110-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

廻すだけで高さ調整ができる、調整板不要の基礎パッキン。
リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができるので、水平が簡単です。
高さは可変で、高さ目盛付。調整板不要です。
0~5mm調整可能
丸型なので空気の流れが良く、換気がバツグンです。
アンカーボルト用の穴が小さいから地震の際の横ズレが発生しにくいです。(偏心対応)
重量物の水平調整にも!

用途土台用パッキン材質ポリプロピレン高さ(mm)20~25外径(Φmm)110調整範囲(mm)5
関連資料:詳細図面(0.02MB)取扱説明書:(0.89MB)
注意
※換気量の確保のため 4m以内に概ね 20 個以内で使用して下さい。( 4mで300平方センチメートルの換気面積が必要です)
※破損の原因となりますので、本体をたたく、高所から落下させるなど、強い衝撃は与えないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

株式会社ティ・カトウ製品「リレベル」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする