MU-4 羊革パイロットスェードマジック手袋 天牛(富士手袋工業) 51672065

羊革パイロットスェードマジック手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード51672065 品番MU-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

滑りにくく、グリップ力抜群、握力の要る作業と細かい作業にも最適です。

サイズM 全長(cm)22.5 中指長(cm)10 手の平幅(cm)9.2 材質羊革 グリーン 入数(双)1 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする