天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 革手袋
天牛(富士手袋工業)の その他革手袋
羊革パイロットスェードマジック手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
51672074
品番
MU-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,980
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくく、グリップ力抜群、握力の要る作業と細かい作業にも最適です。
サイズ
LL
全長(cm)
23
中指長(cm)
10.5
手の平幅(cm)
9.7
材質
羊革
色
グリーン
入数(双)
1
袖口仕様
マジック式