CP checkerM BT 【測定・測量機器レンタルサービス】鉄筋破断診断装置CPチェッカーCP checkerM BT 四国総合研究所 51674412

【測定・測量機器レンタルサービス】鉄筋破断診断装置CPチェッカーCP checkerM BT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)10 注文コード51674412 品番CP checkerM BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁束密度検出範囲: ±200μT、検出結果:LED・ブザーによる簡易判定、磁石ユニット(内蔵磁石):希土類永久磁石 セット内容センサユニット(ストラップ付き)、センサユニット用充電池×8(eneloop/内4本はセンサユニットに実装済み)、充電池用充電器、レコーダーユニット(タッチペン付ストラップ有り)、レコーダーユニット用ケース、レコーダーユニット用ハンドベルト、レコーダーユニット用バッテリー×2(内1個はレコーダーユニット実装済み)、ACアダプタ(レコーダーユニット用/ACアダプタ、電源コード)、microSDカード(8GB/レコーダーユニット実装済み)、microSDカードリーダー、磁石ユニット(吊り紐付き)、磁石ユニット用シールドケース、継足しハンドル(シールドケース内)、取扱説明書、技術説明書、収納ケース(テストピース内蔵済み) 寸法(mm)レーダユニット:152×76×24、磁石ユニット:77×57×16(突起部・ハンドル別) 質量(g)センサユニット:940(電池含む)、レーダユニット:250(電池含む)、磁石ユニット:290 電源単三型電池×4 記録媒体microSDカード 通信方式(センサユニット)Bluetooth Spec Ver2.1+EDR(Class2)、(レーダユニット) Bluetooth Spec Ver2.1+EDR(Class1) 動作時間(センサユニット)連続:8時間、(レーダユニット)連続:5時間 折りたたみ寸法(mm)340×130×80
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする