XYZプリンティング
XYZプリンティングの プリンター/スキャナ
XYZプリンティングの 3Dプリンター
XYZプリンティングの 3Dプリンタ本体
ダヴィンチ1.0 Pro
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51679145
品番
3F1AWXJP00F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
汎用フィラメントへの対応により実現した自由さ
プロ仕様 あらゆる印刷ニーズに対応
精密設計、高品質、安定性に優れた本体
シンプルでパワフル
対応ファイル
3Dプリント:stl、3wレーザー刻印:jpg、png、gif、bmp、tiff
言語表示
日本語、英語
液晶パネル
2.6インチ モノクロ液晶
プリント方式
熱溶解樹脂積層(FFF:Fused Filament Fabrication)
質量(kg)
26(梱包材込み)
ピッチ(mm)
積層:0.1〜0.4(0.05刻み)
インターフェース
USB 2.0 / Wi-Fi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
468×558×510
保証期間
本体:1年印刷モジュール・印刷プラットフォーム、モーターモジュール:90日(付属品は対象外)
サイズ(mm)
(最大プリント)200×200×200
ノズル直径(mm)
0.4
フィラメント
ABS樹脂、PLA樹脂、直径1.75mm
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません