タンガロイ
チップ 2QP-CNM/GA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
51683216
品番
2QP-CNGA120404-E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥30,950
販売価格(税込)
¥27,489
販売価格(税別)
¥
24,990
この商品は
寸法RE・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BX815
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.3
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7