タンガロイ
チップ 2QP-CNM/GA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
1.6
注文コード
51683286
品番
2QP-CNGA120416-LT
参考基準価格(税別)
¥30,950
販売価格(税込)
¥27,489
販売価格(税別)
¥
24,990
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BX815
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
3.3
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7