チップ 2QP-DCM/GW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)寸法RE(mm)0.8材質BXA30注文コード51684869品番2QP-DCGW11T308
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥36,839
販売価格(税別)
33,490
材質BXA30寸法LE(mm)2.1寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする