2QP-DNGA150608-H CBNチップ 2QP-DNGA タンガロイ 51685368

寸法図

CBNチップ 2QP-DNGA

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(2個)寸法RE(mm)0.8材質BXA20注文コード51685368品番2QP-DNGA150608-H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,720販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質BXA20寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.1コーナー数2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5送りf(mm/rev)0.03~0.25寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする