寸法図
タンガロイ
CBNチップ 2QP-DNGA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.2
材質
BXA20
注文コード
51685447
品番
2QP-DNGA150402
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥29,139
販売価格(税別)
¥
26,490
この商品は
寸法RE・材質
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA20
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.7
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.5
送りf(mm/rev)
0.03~0.25
寸法IC(mm)
12.7