タンガロイ
CBNチップ 2QP-DNGA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
51686436
品番
2QP-DNGA150404SR
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥29,139
販売価格(税別)
¥
26,490
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BR35F
形状
ひし形穴つき55°
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.5
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.3
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
12.7