タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 3QP-TNGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
材質
BXA10
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
51689620
品番
3QP-TNGA160404-L
参考基準価格(税別)
¥44,350
販売価格(税込)
¥38,489
販売価格(税別)
¥
34,990
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法RE
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法LE(mm)
2.2
寸法RE(mm)
0.4
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応