画像準備中

チップ 4QP-DNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 寸法RE(mm)0.8 材質BXA30 注文コード51692964 品番4QP-DNGA150408
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥54,989
販売価格(税別)
49,990
この商品は寸法RE・材質など18種類から選べます 他の種類を見る
材質BXA30 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.1 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする