タンガロイ
チップ 4QP-VNGA
4QP-VNGA160404
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
1ケース(2個)
¥21,980
1セット(2個)
¥21,980
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
材質
BXA40
BXA30
BXA40
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51693120
品番
4QP-VNGA160404
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
BXA40
寸法LE(mm)
3.1
寸法RE(mm)
0.4
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525