曜日別特売

チップ 4QP-VNGA

チップ 4QP-VNGA - タンガロイ
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
全16種類を絞り込む
寸法RE(mm)
材質
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516931204QP-VNGA1604041ケース(2個)BXA403.10.4
¥28,200
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
516931294QP-VNGA1604081セット(2個)BXA402.20.8
¥28,200
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
516931384QP-VNGA1604121ケース(2個)BXA402.21.2
¥28,200
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
516931474QP-VNGA1604041ケース(2個)BXA303.10.4
¥28,200
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
516931564QP-VNGA1604081セット(2個)BXA302.20.8
¥28,200
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
516931654QP-VNGA1604121ケース(2個)BXA3031.2
¥28,200
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
516931744QP-VNGA160404-H1セット(2個)BXA403.10.4
¥28,200
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
516931904QP-VNGA160408-H1ケース(2個)BXA402.20.8
¥28,200
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
707561154QP-VNGA160404 BXA301個BXA303.10.4
¥11,300
取扱い終了
返品不可
707561244QP-VNGA160408 BXA301個BXA302.20.8
¥11,300
取扱い終了
返品不可
707561334QP-VNGA160412 BXA301個BXA3031.2
¥11,300
取扱い終了
返品不可
707561494QP-VNGA160404 BXA401個BXA403.10.4
¥11,300
取扱い終了
返品不可
707561584QP-VNGA160408 BXA401個BXA402.20.8
¥11,300
取扱い終了
返品不可
707561674QP-VNGA160412 BXA401個BXA402.21.2
¥11,300
取扱い終了
返品不可
707561764QP-VNGA160404-H BXA401個BXA403.10.4
¥11,300
取扱い終了
返品不可
707561854QP-VNGA160408-H BXA401個BXA402.20.8
¥11,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする