SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
耐水性向上シリンダ CDG1LN20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
125
注文コード
51693162
品番
CDG1LN20-125-F9NWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,750
この商品は
シリンダストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
372
種類から選べます
他の種類を見る
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)
20
シリンダストローク(mm)
125
作動方式
複動形片ロッド
取付支持形式
軸方向フート形
形式
ラバークッション
使用流体
空気