曜日別特売

チップ 4QP-VNGA4QP-VNGA160404-H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
寸法RE(mm)0.4
材質BXA40
内容量1セット(2個)注文コード51693174品番4QP-VNGA160404-H
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
材質
BXA40
寸法LE(mm)
3.1
寸法RE(mm)
0.4
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする