画像準備中

チップ 6QP-TNGA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード51693235 品番6QP-TNGA160408
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は寸法REなど18種類から選べます 他の種類を見る
材質BXA40 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)2 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする