SFPモジュール 10GBASEーT SFP+ RJ-45 100m

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51699955 品番LSP443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

10G対応のSFPモジュールです

仕様スピード:10Gbps 質量(kg)0.016 電源SFP ケージから、入力: 3.3V、3 W 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×14×68 ケーブルLAN コネクタRJ-45 動作温度(℃)0〜+60 動作湿度(%)5〜85(結露なきこと) 保管温度(℃)-40〜+85 各種認証CE、FCC、鉛フリー 距離最大 30m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする