メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51700314 品番LHC212A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手のひらサイズのメディアコンバーターです

仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード 質量(kg)0.32 規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2) 電源5 VDC、<1W 対応メディア10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4 コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1) 動作温度(℃)0〜+50 転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps 各種認証CE 、 FCC クラス B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする