BLACK BOX
BLACK BOXの PC周辺機器
BLACK BOXの SFPモジュール
SFPモジュール 10GBASEーSR SFP+ マルチモード 850 LC 300m
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51700330
品番
LSP441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)
0.016
電源
入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
8.5×13.7×55.4
速度
10.3Gbps
コネクタ
二重 LC
動作温度(℃)
0〜+70
動作湿度(%)
5〜85(結露なきこと)
保管温度(℃)
-40〜+85
各種認証
CE、FCC
距離
最大 300m
ファイバータイプ
50μm マルチモード、850nm